【USBで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式電動ドライバー3.7V

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20924340 品番 JDD352-H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

軽量、コンパクトで操作も簡単な充電式電動ドライバーです!
家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。
本製品機能
◎USB充電:USBケーブルを採用。付属のACアダプターやパソコン等のUSBポートでも充電可能。本体に直接充電できます。
◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。
◎軽量:約380gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。
◎10種のビット:+、-、六角のビットが計10種付属。あらゆる場面に対応できます。交換もマグネット式で簡単です。ビットにも磁石がついています。
◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。
※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。

用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。 付属品ACアダプター、ビットセット(10種)、USB充電ケーブル1m(micro-B-Type-A) 材質ABS、TPE グレー 質量(g)380 定格電圧(V)DC3.7 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(最大)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(商品)145×45×120、(パッケージ145×50×153) 最大締付トルク(N・m)3.5 電池リチウムイオン二次電池 保証期間お買い上げより1年間 付属ビットプラス(長さ25mm PH1・PH2・PH3、50mm PH2)、マイナス(長さ25mm×幅4mm、長さ25mm×幅5mm、長さ50mm×幅5mm)、六角ビット 長さ50mm(幅4mm、5mm、6mm) ビット6角軸(2面幅6.35mm) ACアダプタ(定格出力)DC5V、500mA ACアダプタ(定格入力)AC100V、50/60Hz、6VA 充電時間(時間)3〜5 充電池タイプリチウムイオン二次電池 バッテリー容量(mAh)1500 ケース容量(L)27.8 連続動作時間無負荷:約60分 ライト機能LEDライト付き

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20924340
2023-03-20
用途:
組立家具を組み立てるに使用
新和商事株式会社 様

一般的な性能は備えているので満足しています。ただ、垂直に使用すると、先端のドライバー部が勝手に抜け落ちてしまいます。もう少し嵌合部を固めにすると良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする