それなりにトルクもあり非常に扱い易い商品であると感じました。
難を言えば、回転切り替えスイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えが出来て便利ですが、工具箱にしまっておいた間に他の工具に触れてスイッチが作動してしまう心配が有るので、安全のために電源ON・OFFスイッチが備わっていれば更に良いと思いましたので★一つ減点としました。。
作業の省力化のため、購入してみました。 操作性等に不満はなく、満足できる内容と思います。 充電での使用時間は未確認ですが、使い方次第かな。 充電方式がUSBより、100Vの方が個人的には好きですが。
使っているのが壊れました。
翌日届き新品は音も静かです。
次回もよろしくお願いします。
値段、トルクがちょうどいい。
何より充電がType-Cの仕様がいい!
なにより音が静かで良かった。
充電池の持ちも満足です。