【DIYに最適!】軽量充電式インパクトドライバ 10.8V コードレスタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 バッテリー容量(mAh)1500 付属品充電式リチウムイオン電池2個、充電器、ACアダプター、ビットセット(10種)、ソフトケース 注文コード20924367 品番JID80-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はバッテリー容量・付属品など3種類から選べます 他の種類を見る

軽量でハイパワーの充電式インパクトドライバです!
インパクトドライバとは?
⇒先端ビットが回転方向に打撃を加えることで、堅い材質や厚みのある木材でも簡単に素早くねじ締めが可能な工具です。大型家具など長いねじ締めの多いDIYに最適です。
本製品機能
◎10.8V:軽量(本体0.8kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。
◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。
◎ソフトケース(JID28-Cのみに付属):マジックテープでしっかり固定。メッシュポケット付きで付属パーツもきれいに収納。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JID80-Zにバッテリーは付属しません。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])0〜2000 打撃数(min-1[回/分])0〜3500 付属品充電式リチウムイオン電池2個、充電器、ACアダプター、ビットセット(10種)、ソフトケース 材質インパクトドライバ:PP+GF30、ソフトケース:ポリエステル、ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×70×210 用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。長いネジ打ちや硬い素材へのネジ打ちに 質量(g)800 定格電圧(V)DC10.8 最大締付トルク(N・m)80 付属ビットプラス(PH1・PH2×2本、PH3)、マイナス(幅4mm、5mm、6mm)、六角ビット H4、H5、H6) 適合ビット6角軸(2面幅6.35mm) ACアダプタ(定格入力)AC100-240V 50/60Hz 充電時間(分)約60 充電池タイプリチウムイオン2次電池 バッテリー容量(mAh)1500 商品タイプ本体+バッテリー(2個) 適合ビット(mm)6角軸(2面幅6.35mm)両頭・片頭ビット対応

商品説明動画

電動工具 ドライバの違い編
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-22
用途:
ちょっとしたDIYに利用
製造業

小型軽量、バッテリィーも2個セットなのでDIYに最適でした。
価格もリーズナブルで大満足です。

対象商品:
40227094
2022-04-25
用途:
バイクの maintenance 使用

家庭用としては 扱いやすいです 手締め後 本締め前の締付には最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする