リサール 長袖ブラウス RB4149

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 20924453 品番 RB4149
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

さりげないダイア地がおしゃれ。
繊細な模様と取り外せるリボンタイがポイント。
衿元はリボン付・衿元閉め・衿元開けの3パターン。
コーディネイトに変化を付けて楽しみたい方にぴったりです。
カルキュロドビー 繊細なダイア型の織り柄とパウダーカラーがフェミニンな素材です。
インナーがのぞかない内掛けボタン付きで安心。
ホームクリーニングOK。吸水速乾素材。透け防止・UVカット素材。

ブルー サイズ9号 材質ポリエステル90%、綿10% タイプリボン取り外し可能 胸囲(cm)96 肩幅(cm)39 袖丈(cm)58 着丈(cm)63 生地カルキュロドビー 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする