※使用例
BLACK SUPPORTER
BLACK SUPPORTERの ベルト・ベルトサポーター
BLACK SUPPORTERの 保護用品 ベルト・ベルトサポーター
足首サポート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20924534
品番
4902993111410
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
2本のベルトでしっかり固定。靴を履きやすい薄型設計。
用途
足首サポート
種別
足首用
サイズ
フリー
サイズ(cm)
足:23〜28
注意
※就寝時の装着は避けてください。
※洗濯は手洗いし、乾燥は陰干ししてください。