※使用例
BLACK SUPPORTER
BLACK SUPPORTERの ベルト・ベルトサポーター
BLACK SUPPORTERの 保護用品 ベルト・ベルトサポーター
全身アシストパワースーツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20924550
品番
4902993111427
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
背筋使用率38%以上軽減。持ち上げる、おろす、積み上げるなど作業をアシスト。
用途
多機能サポートベルト
種別
全身用
サイズ
M
身長(cm)
160〜175
腰廻り(cm)
80〜105
注意
※就寝時の装着は避けてください。
※洗濯は手洗いし、乾燥は陰干ししてください。