グリーンクロス
グリーンクロスの 作業現場標識
グリーンクロスの 注意・禁止標識
マンガ標識のぼり
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
ご迷惑をかけてまことにすみません…
注文コード
20924717
品番
GEM-1N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
が
93
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルでわかりやすいマンガ標識ののぼりになります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途
工事用のぼりとして。工事現場のイメージアップに。
仕様
左チチ・ヒートカット
材質
ポンジ
取付方式
ポール取付
寸法(幅W×高さH)(mm)
450×1800
表示内容
ご迷惑をかけてまことにすみません…
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません