FACE MIX グラフチェック長袖シャツ FB4506U

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20924882 品番 FB4506U
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

左胸アウトポケット
背サイドタック

グリーン サイズLL 混率(%)ポリエステル65・綿35 肩幅(cm)49 袖丈(cm)61 着丈(cm)82 首廻り(cm)42 バスト(cm)121 アズワン品番64-4086-20 生地オックスCK 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする