ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
FACE MIX ストライプ長袖シャツ FB4508U
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20925354
品番
FB4508U
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
左胸アウトポケット
背サイドタック
色
ベージュ
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
78
首廻り(cm)
39
バスト(cm)
111
アズワン品番
64-4087-31
生地
オックスST
性別
男性用