アイトス
アメリカンメッシュキャップ
(2件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ワイン×ホワイト
グレー×ホワイト
ブルー×ホワイト
サックス×ホワイト
ネイビー×ホワイト
レッド×ホワイト
ブラック×ホワイト
チャコールグレー×ホワイト
フラッシュイエロー×ホワイト
イエロー×ホワイト
チョコ×ホワイト
グリーン×ホワイト
フラッシュグリーン×ホワイト
フラッシュピンク×ホワイト
ワイン×ホワイト
フラッシュオレンジ×ホワイト
パープル×ホワイト
ベージュ×ホワイト
オリーブ×ホワイト
ライトピンク×ホワイト
ラベンダー×ホワイト
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20925907
品番
66313
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
メッシュ素材を使用。イベントにもオススメ。
仕様
ワンタッチベルト付
色
ワイン×ホワイト
サイズ
フリー
混率(%)
(ツバ・フロント部)ポリエステル100、(後部)ナイロン100
機能
通気性
頭囲(cm)
56~60
生地
(ツバ・フロント部)ニット、(後部)メッシュ
色番
061
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承下さい。
※蛍光染料を使用しております。蛍光染料の特性上、強い日光の当たる屋外や長時間同じ場所に蛍光灯の光を当てると変色する場合があります。