曜日別特売
66315 アメリカンメッシュキャップ アイトス 20925986

アメリカンメッシュキャップ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード20925986品番66315
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

メッシュ素材を使用。イベントにもオススメ。

モノタロウではこんなお得な商品も!
仕様ワンタッチベルト付ブルーサイズフリー混率(%)(ツバ・フロント部)ポリエステル100、(後部)ナイロン100機能通気性頭囲(cm)56~60生地(ツバ・フロント部)ニット、(後部)メッシュ色番006
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承下さい。
※蛍光染料を使用しております。蛍光染料の特性上、強い日光の当たる屋外や長時間同じ場所に蛍光灯の光を当てると変色する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20926056
2024-04-30
用途: 会社作業用
製造業

以前作業専門店で購入してたので、色々と検索しながら安いからとすぐに購入ボタンをポチりました。
商品着いてしばらく放置してしまい。連休入ってから開封したのですが、色が想像してたものと全く違う物でした。
今までのをよくよ~く確認してみるとトムス製、今回頼んだのは型番も色番号も全然違うものでした。
よく確認しなかった自分が悪いのですが、大変ショックです。
同じチョコレート色でも、今回のは限りなく黒に近い茶色です。
個人的には今回の方が好きなんですけど、会社指定色は薄茶色なので今度漂白剤にかけて薄めてみようかと思ってます(笑)

対象商品 : 20926029
2024-01-24
用途: 屋内での作業
製造業

思っていたよりも蛍光色が強めでした。
目立つ色が欲しかったので、とても良かったです。
お値段も安いので助かります。

対象商品 : 20926020
2023-09-12
用途: 体育祭や授業、校外ボランティアなどで使用します。
教育・研究機関

値段の割にしつかりしていました。思った以上に丈夫で長く使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする