FACE MIX オックスフォード長袖シャツ FB4510U

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20925993 品番 FB4510U
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

左胸アウトポケット
背サイドタック

ミント サイズL 混率(%)ポリエステル65・綿35 肩幅(cm)47 袖丈(cm)61 着丈(cm)80 首廻り(cm)40.5 バスト(cm)116 アズワン品番64-4088-59 生地オックスフォード 性別男性用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20926264
2019-06-19
用途:
リノベーション作業時
不動産業

生地はしっかりしてかつ、動きやすくとてもいい買い物をしました。Mサイズも173p63キロの私にピッタリでした。

対象商品:
20926228
2017-07-21
用途:
通勤時、デスクワーク時
建設業・工事業

黄色が少し強い もう少し薄いほうがいいと思う
生地の肌ざわりは、普通です
   黄色のワイシャツが欲しかったので買いました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする