ボンマックス
ボンマックスの ワーキングウェア
ボンマックスの ボトムス
ボンマックスの オールシーズン ボトムス
FACE MIX 裾上げらくらくチノパン FP6704U
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20926684
品番
FP6704U
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ワンタッチ裾上げ機能(5段階、最大12cmの調整可能)、ウエスト両脇ゴム入り、両腰斜めポケット、フロントワンタック、後ろ両側方玉縁ポケット、ベルトループ後ろ左右輪っか付
色
ベージュ
ウエスト(cm)
59
股下(cm)
75
種別
チノパン
サイズ
SS
混率(%)
ポリエステル50、綿50
ヒップ(cm)
93
アズワン品番
64-4123-57
生地
ストレッチツイル