テクロック
テクロックの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
テクロックの ダイヤルゲージ
テクロックの ダイヤルゲージ応用測定器
デジタル式パイプゲージ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20926887
品番
TPD-617A
参考基準価格(税別)
¥65,220
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
測定範囲(mm)
12
最小表示量(mm)
0.01
測定力(N)
1.5
質量(g)
255
アンビル形状(mm)
Φ0.5、1.0、2.0交換式
測定子形状(mm)
Φ1.6球状
指示範囲(mm)
±20
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。