トップ工業
トップ工業の スパナ/レンチ
トップ工業の モンキーレンチ
モンキレンチHX
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20926914
品番
HX-600
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
モンキーレンチ クロムバナジウム鋼
モノタロウ
¥
4,498
¥
4,948
税込
口開き(mm)
0〜68
最大口開き(mm)
68
全長(mm)
615
質量(g)
3500
商品説明動画
TOP モンキレンチHX -これぞ、極上のスタンダード! トップ工業株式会社【 公式 】
参考になった