トップ工業
トップ工業の スパナ/レンチ
トップ工業の モンキーレンチ
鳶仕様エコワイド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20926930
品番
HY-30-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
薄くて軽いコンパクトヘッド(従来品より約20%コンパクト化)。
ワイドな口開き。
アゴのでっぱりが無いので、狭い場所での作業に便利。
本締め可能な17mmメガネ付。
用途
足場の組み立て、解体に
仕様
モンキレンチ側保障トルク(N・m):305.1
全長(mm)
210
質量(g)
200
最大口開き(mm)
30
口開き(mm)
8〜30
商品説明動画
TOP エコワイド (薄型軽量ワイドモンキレンチ) トップ工業株式会社 【 公式 】
参考になった