ボンマックス
ボンマックスの ワーキングウェア
ボンマックスの ボトムス
ボンマックスの オールシーズン ボトムス
FACE MIX レディスストレッチウエストリブパンツ FP6306L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20926937
品番
FP6306L
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
両腰斜めポケット、右側チケットポケット、両脇箱ポケット、後ろ両側両玉縁ポケット、後脇側ウエストリブ仕様
色
ベージュ
ウエスト(cm)
75
股下(cm)
88(フリー)
種別
ストレッチパンツ
材質
ポリエステル75%・綿25%
サイズ
S
ヒップ(cm)
89
素材
ストレッチツイル