トップ工業
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ
トップ工業の 電動ドリル用
トップ工業の 電動ドリル用ソケット
強替軸ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20926975
品番
ESK-21TS
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
40V対応!抜群の耐久性を発揮!。
高耐久特殊鋼とねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用。
シャンクが詰まっても取り出し簡単
用途
各種ボルト・ナットの着脱に
材質
SCM435
全長(mm)
115
質量(g)
150
対辺寸法(mm)
21
寸法D(Φmm)
28.5
寸法d(Φmm)
21
トルク(N・m)
75(保証)
注意
※ボルト・ナットに対して斜め掛け、浅掛けや過大な力をかけないでください。
※市販のスリムビット・トーションビットでのご使用は、咬み込みの原因となります。シャンクが折れた場合は、強替シャンク(ESK-TS)と交換してください。接続するソケットや使用状況によって耐久性が異なる場合があります。