ボンマックス
ボンマックスの ワーキングウェア
ボンマックスの ボトムス
ボンマックスの オールシーズン ボトムス
FACE MIX メンズストレッチウエストリブパンツ FP6006M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20927086
品番
FP6006M
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
両腰斜めポケット、右側チケットポケット、両脇箱ポケット、後ろ両側両玉縁ポケット、左側フラップ付釦止め、後脇側ウエストリブ仕様
色
ベージュ
ウエスト(cm)
92
股下(cm)
91(フリー)
種別
ストレッチパンツ
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル75、綿25
ヒップ(cm)
109
生地
ストレッチツイル