本体

レーザータイプ Laser Sniper X1 Fit2 1000

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20927316 品番LaserSniper X1Fit2 1000W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

超軽量・超コンパクトな最長距離計測1000mの協議対応モデルのレーザー計測器です。
目標物までの距離をボタン1つで簡単計測、高低差計測とこれらを加味した「打つべき目安距離」も瞬時案内します。コースの起伏を意識せず計測された距離を把握してのスイングが可能です。
目標物を狙って測るショット計測で、フェアウェイサイドのバンカーやドックレックコーナー付近の木など、目視だけではなかなか測れない距離やコースの起伏を目標物を定めて自由に計測。
ファインダーの照準に目標物を入れ「計測ボタン」を押すだけで直線距離と高低差、更に打つべき目安距離も自動計算されて表示されるので、適したクラブの選択に役立ちます。
ピン捜索を手助けするスキャン計測(連続計測)ならピンフラッグ付近奥の木や看板などの目標物に照準をあわせた後にボタンを押したままゆっくりとピンフラッグ方向に移動することでピンフラッグに照準が合うと本体が振動し計測完了します。

付属品キャリングケース、ストラップ、レンズクロス、CR2リチウム電池(動作確認用サンプル)、取扱説明書件保証書 測定範囲10〜1093yd. 質量(g)138(電池含まず) 電源CR2リチウム電池×1(商品に付属の電池は動作確認用サンプル電池) 倍率(倍)6 外寸(mm)89×72×36 測定範囲(m)10〜1000 動作/保管温度(℃)-10〜50/-20〜60 レーザー波長(nm)905 RoHS指令(10物質対応)対応 レーザー(規格)IEC60825-1 Class 1M Laser Product ひとみ径(Φmm)3.3 アイレリーフ(mm)21 防水IP4(生活防水程度)
注意
※競技での使用可否については、大会のローカルルールに準じ使用の判断は競技の前にご確認ください。

商品説明動画

ショットナビテレビCM[待ちきれない浜ちゃん」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする