本体

腕時計型 Shot Navi Evolve PRO

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20927377 品番Shot Navi Evolve PRO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「EvolvaPRO」はショットナビのコンセプトである「スコアアップ・プレーファースト」を追求、視認性の向上を目指し、腕時計型GPSナビでは最大となるディスプレイサイズを実現しました。メーカー従来品に比べ画面サイズ36%アップ、重量は12%ダウンの65gの軽量を実現。
シリコン製ベルトの採用で装着感も向上。
機能面でも「レイアップナビ(得意な距離を設定することで常に得意なレイアップ場所までの距離をナビゲーションするショットナビオリジナルの機能)」や「グリーンディレクション」といった新機能を搭載し各段に使いやすくなりました。
収録コースは国内100%(9H2000y以上のコースが対象)、世界122の国と地域59,331コース!業界最多6万コースを収録しています。

付属品充電器、通信用USBアダプター、クイックスタートガイド兼保証書 仕様(データ更新)Windows、Mac、スマートフォンアプリ(android、iOS) ホワイト 質量(g)65 電源リチウムポリマーバッテリー 外寸(mm)Φ47.5×13.2(ベルト除く) 連続使用時間(時間)GPS使用時最大9、時計モード最大30日 機能レイアップナビ、グリーンディレクション、オートメジャー、高精度みちびきL1S、オートビュー、レイアップサークル、ドライビングサークル、グリーンビュー、高低差マップ、高低差測定、目安距離、アプリ連携、フェアウェイナビ、リアルディスタンス、推奨番手、歩数計、着信通知機能、どでかビュー、エイム機能、競技モード ディスプレイMIP反射型カラー液晶1.4インチ 充電時間(時間)3 RoHS指令(10物質対応)対応 防水IPX7 / 3ATM(生活防水程度)
注意
※競技での使用可否については、大会のローカルルールに準じ使用の判断は競技の前にご確認ください。

商品説明動画

ショットナビテレビCM[みんなでベストスコア」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする