ボンマックス
ボンマックスの エプロン
ボンマックスの サロン用エプロン
FACE MIX ヒッコリーサロンエプロン FK7150
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20927393
品番
FK7150
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
スリット入りなので締め付けを軽減します。
いろんな用途に使えるポケット付き、ペンを挿したりできる小さなポケット付き、鍵類を吊り下げるのに便利なDカン付き。
色
ホワイト×ブラック
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル50、綿50
前丈(cm)
46
アズワン品番
64-4111-26
身幅(cm)
85.5
生地
ヒッコリーストライプ
注意
※生地の特性上、湿気や摩擦により色落ちや収縮の可能性がございます。着用時、洗濯時には十分にご注意ください。