ポケット付 CVC鹿子ドライ長袖ポロシャツ MS3115

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20927427 品番 MS3115
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

着心地がよく動きやすい鹿の子ドライ長袖ポロシャツ
毛羽の少ない滑らかな肌触りの快適素材を使用した長袖ポロシャツ。左胸には使い勝手のよいポケットを配置し、幅広い業種のワーカーに対応します。身幅はコンパクト設定。
快適新素材VORTEX
VORTEX(ボルテックス)はエアの旋回流を利用した新しい紡績方法で仕上げた糸を使用した素材。優れた特長があります。
・水を吸いやすい ・毛羽が少ない ・毛玉をおさえる ・洗濯に強い

サックス サイズS 混率(%)綿60%ポリエステル40% 肩幅(cm)41 袖丈(cm)58 着丈(cm)65 機能速乾 アズワン品番64-4170-72 素材6.5oz 220g/m2 28/1 鹿の子 綿60% ポリエステル40% 身幅(cm)47 生地鹿の子 色番6 ポケット付き 身丈(cm)65

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:341

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20927628
2021-06-01
用途:
普段の仕事着で
葛籠屋工房 様 (建設業・工事業)

生地は良いのですが、少し着心地がきつめです。特に袖がもう少しゆったりすると楽なのですが・・・!

対象商品:
20927698
2018-08-22
用途:
木工作業
いえろうはうす木工 様 (製造業)

刺繍の社名が大変気に入りました。またお願いしたいと思っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする