本体

腕時計型 Shot Navi W1 Evolve

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20927465 品番Shot Navi W1 Evolve
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

高精細反射型カラー液晶搭載。カラーモデルの弱点である屋外での見やすさを追求し、ハンドヘルドモデルの様なあらゆる情報をこの1台に集約。これまでのウォッチシリーズでは実現出来なかった多彩な機能と圧倒的な表現力を実現しました。
ショットナビだけの特許機能『フェアウェイナビ』に加え、グリーンまでの直線距離だけではなく、実際に打たなければならない「フェアウェイ上の距離」を案内する 『リアルディスタンス』機能も搭載。ナビ画面も残距離に応じて適切なビューを自動で切替る 『オートビューチェンジ』を搭載。また、水平・目安距離、推奨番手、高低差などプレーヤーに必要な情報もしっかりとサポートします。

仕様(データ更新)Windows、Mac、スマートフォンアプリ(android、iOS) ブラック 質量(g)74 電源リチウムポリマーバッテリー 外寸(mm)Φ47.5×16.2 連続使用時間(時間)GPS使用時最大10、時計モード最大31 機能オートメジャー、高精度みちびきL1S、オートビュー、ドライビングサークル、グリーンビュー、高低差マップ、高低差測定、目安距離、アプリ連携、フェアウェイナビ、リアルディスタンス、推奨番手、歩数計、着信通知機能、エイム機能、競技モード ディスプレイMIP反射型カラー液晶 充電時間(時間)4 RoHS指令(10物質対応)対応 防水IPX7 / 3ATM(生活防水程度)
注意
※競技での使用可否については、大会のローカルルールに準じ使用の判断は競技の前にご確認ください。

商品説明動画

ショットナビテレビCM[みんなでベストスコア」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする