仕様(データ更新)Windows、Mac、スマートフォンアプリ(android、iOS)
色ブラック×ブラック
質量(g)74
電源リチウムポリマーバッテリー
外寸(mm)Φ47.5×16.2
連続使用時間(時間)GPS使用時最大10、時計モード最大31
機能オートメジャー、高精度みちびきL1S、オートビュー、ドライビングサークル、グリーンビュー、高低差マップ、高低差測定、目安距離、アプリ連携、フェアウェイナビ、リアルディスタンス、推奨番手、歩数計、着信通知機能、エイム機能、競技モード
ディスプレイMIP反射型カラー液晶
充電時間(時間)4
RoHS指令(10物質対応)対応
防水IPX7 / 3ATM(生活防水程度)