本体

ハンディタイプ Shot Navi GRANZ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20927535 品番 Shot Navi GRANZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

タッチパネルを搭載し、直感的な操作が可能なハンディタイプGRANZは、クレジットカードよりはるかに小さく、ゴルフボール並みの軽さのボディ。軽量・スリム・コンパクトで携帯性もバツグンの仕上がりです。
ピンポジション・スコア・3点間距離計測等もタッチ操作で楽々。ビューや機能の切替もスワイプで切替可能です。
国内100%(9H2000y以上のコースが対象)、世界122の国と地域で59,331コースを収録し、海外でのプレーも快適にお楽しみいただけます。

付属品充電器、通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書 ホワイト 質量(g)54 電源リチウムポリマーバッテリー 外寸(mm)67.5×43.8×14 連続使用時間(時間)GPS使用時最大20 機能タッチパネル、高精度みちびきL1S、シンプルビュー、グリーンビュー、ハザードビュー、ピンポジション登録、どでか文字ビュー、スコアビュー、3点間距離表示、 インターフェース(外部)microUSB type-C ディスプレイMIP反射型カラー液晶21.3インチ 充電時間(時間)4 RoHS指令(10物質対応)対応 防水IPX7 / 3ATM(生活防水程度)
注意
※競技での使用可否については、大会のローカルルールに準じ使用の判断は競技の前にご確認ください。

商品説明動画

ショットナビテレビCM[みんなでベストスコア」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする