付属品充電器、通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書
色ブラック
質量(g)54
電源リチウムポリマーバッテリー
外寸(mm)67.5×43.8×14
連続使用時間(時間)GPS使用時最大20
機能タッチパネル、高精度みちびきL1S、シンプルビュー、グリーンビュー、ハザードビュー、ピンポジション登録、どでか文字ビュー、スコアビュー、3点間距離表示
インターフェース(外部)microUSB type-C
ディスプレイMIP反射型カラー液晶21.3インチ
充電時間(時間)4
RoHS指令(10物質対応)対応
防水IPX7 / 3ATM(生活防水程度)