BS1-50W 女性向け防災セット 1人用50点 アイリスオーヤマ 20927569 BS1-50W 女性向け防災セット 1人用50点 アイリスオーヤマ 20927569 BS1-50W 女性向け防災セット 1人用50点 アイリスオーヤマ 20927569 BS1-50W 女性向け防災セット 1人用50点 アイリスオーヤマ 20927569 BS1-50W 女性向け防災セット 1人用50点 アイリスオーヤマ 20927569

女性向け防災セット 1人用50点

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20927569 品番BS1-50W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

災害時、女性に必要なアイテムをまとめた防災50点セットです。女性向け衛生用品や防犯用品、身だしなみ用品などを詰め合わせました。
レパートリー豊富なメニューを選定、飽きることなく食事を摂ることができます。
シンプルで使いやすいデザイン性と機能性を兼ね備えたリュックです。
東日本大震災を経験した防災士・災害備蓄管理士が監修しました。
防災マニュアル付きです。

用途災害時、女性に必要なアイテムをまとめた防災セットです。 セット内容【食品】アルファ化米 白米100g(2食)・わかめ御飯100g・きのこ御飯100g・ドライカレー100g・五目御飯100g、レトルトパウチ 肉じゃが220g・筑前煮200g、保存水500mL(3本)【食事】ラップ、プラカップ5個、使い捨てプレート3枚、割り箸3膳、スプーン・フォークセット、ウォータータンク5L【エチケット】ポーチ、ヘアブラシ、ヘアゴム10本、下着、メイク落としシート10枚【衛生用品】携帯トイレ3個、綿棒20本、マスク7枚、歯ブラシ3本、目隠しポンチョ、からだ拭きシート50枚、ティッシュ、ウエットティッシュ10枚(3個)、生理用ナプキン15枚【情報・照明】懐中電灯ランタン(※単3乾電池2本使用、別売)、長期保存単3乾電池4本パック、乾電池式携帯充電器(単3乾電池8本入リ)【寝具・防寒】コンパクトエアベッド、エアベッド用ポンプ、エア枕、アイマスク、アルミブランケット【移動】レインポンチョ、ラバー手袋【その他】タオル、ポリ袋3枚、サンダル、防水スマホ袋、ホイッスル、カッターナイフ、2WAYドライバー、筆記用具セット、防災マニュアル、リュック 材質リュック:ナイロン、ポリエステル 質量(kg)5.7 容量(L)リュック:16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×240×320 人数1 対象女性用 保存期間(年)(製造日から)食品:5、乾電池:10、乾電池式携帯充電器の乾電池:5 収納可能質量(kg)リュック:6まで

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20927569 BS1-50W 61514936 BMH-1 3日間分の防災安心セット(1人用/2人用)【防災士監修モデル】 アイリスオーヤマ 3日間分の防災安心セット(1人用/2人用)【防災士監修モデル】 アイリスオーヤマ 1個 12,980 税込14,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする