ショートヘッドボール付六角棒レンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20927700 品番2212.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

100°角度のショートピンパーツで届かないねじはありません。
精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です。
バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。

長さ(mm)レンチハンドルの内側:80、レンチキーの内側:9 寸法(mm)4 質量(g)9 適合キャップスクリューM5 適合セットスクリューM8
注意
※ボール部では本締めできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする