スイスグリップ貫通マイナスドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20928059 品番 8102.DN4-100
参考基準価格(税別)¥5,160 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

打撃部に加え、ブレードの根元に六角部を設けているので、固着したネジを緩めるのに最適です。
バネ鋼ベースの特殊合金で高い硬度を保ち、弾性に優れます。
貫通ブレード、打撃エネルギーの効率的な伝達(ブルズアイ効果)。
打撃部分の金属プレート(グリップエンド)外周に先端のサイズが刻印されています。
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。
特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・溶剤に耐性があります。

先端形状マイナス 先端サイズ6.5×1mm 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)6.5×1 軸長(mm)100 軸径(Φmm)6 全長(mm)200 質量(g)97 適合ねじM3.5 軸貫通貫通 根元六角寸法(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする