スイスグリップ貫通マイナスドライバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 先端サイズ8×1.2mm 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)8×1.2 注文コード20928068 品番8102DN-5-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は先端サイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

打撃部に加え、ブレードの根元に六角部を設けているので、固着したネジを緩めるのに最適です。
バネ鋼ベースの特殊合金で高い硬度を保ち、弾性に優れます。
貫通ブレード、打撃エネルギーの効率的な伝達(ブルズアイ効果)。
打撃部分の金属プレート(グリップエンド)外周に先端のサイズが刻印されています。
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。
特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・溶剤に耐性があります。

先端形状マイナス 先端サイズ8×1.2mm 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)8×1.2 軸長(mm)150 軸径(Φmm)7 全長(mm)260 質量(g)145 適合ねじM4-5 軸貫通貫通 根元六角寸法(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする