曜日別特売
74117(校正証明:一般) アルミ台付スコヤ シンワ測定 20928305

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ台付スコヤ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1セット
竿長(mm)600
呼び寸法(mm)600
内容量1セット注文コード20928305品番74117(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

木工用に適したスコヤです。
サイズが20cm~1mまで各種揃っています。
定盤から木型を組立てたり、直角を測定する場合にも便利です。
竿の長さが長いものは、図のように何本もの材料を1度にケガく時に便利です。
台のベースが大きいので、直角が確認しやすくなってます。

材質
台/アルミ
竿/ステンレスSUS420J2
角度精度(mm)
500まで/±0.1/100
501以上/±0.1/200
用途直角の検査・ケガキに。竿長(mm)600竿厚さ(mm)1.5竿幅(mm)40台の長さ(mm)300台の厚さ(mm)30台の幅(mm)40呼び寸法(mm)600質量(g)1015校正証明書付き
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする