※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ台付スコヤ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 20928314 品番 74119(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

木工用に適したスコヤです。
サイズが20cm〜1mまで各種揃っています。
定盤から木型を組立てたり、直角を測定する場合にも便利です。
竿の長さが長いものは、図のように何本もの材料を1度にケガく時に便利です。
台のベースが大きいので、直角が確認しやすくなってます。

材質
台/アルミ
竿/ステンレスSUS420J2
角度精度(mm)
500まで/±0.1/100
501以上/±0.1/200
竿長(mm)900 竿厚さ(mm)2 竿幅(mm)40 台の長さ(mm)450 台の厚さ(mm)30 台の幅(mm)40 呼び寸法(mm)900 用途直角の検査・ケガキに。 質量(g)1395 校正証明書付き
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,950 / 税込 ¥2,145
北海道地方数量1につき ¥1,950 / 税込 ¥2,145
沖縄地方数量1につき ¥1,950 / 税込 ¥2,145
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする