ブルースラントルールダイヤル式

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 20928375 品番 78544(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

大きな目盛で読取やすい。 変形しにくいカーボンファイバー入プラスチック。
本体裏面に法勾配及び角度対照表付。 裏表どちらからでも測定可能です。

用途土木工事や排水工事・配管工事の勾配・角度傾斜の測定 仕様ダイヤル式 材質本体/ABS樹脂、透明カバー/スチロール、指針/アルミ 寸法(mm)107×230×18 質量(g)100 感度(mm/m)2.0=0.1146° 精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内 保管温度(℃)-25〜60 校正証明書付き
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする