用途土木工事や排水工事・配管工事の勾配・角度傾斜の測定仕様ダイヤル式、マグネット付材質本体/ABS樹脂、透明カバー/スチロール、指針/アルミ寸法(mm)107×230×18色青質量(g)115感度(mm/m)2.0=0.1146°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内保管温度(℃)-25~60校正証明書付き
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
※マグネット部を電子機器や磁力に弱い製品に近づけると不具合が発生する可能性があります。