タフギアHG

(7件のレビュー)
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット テープ長さ(m)5.5 目盛仕様メートル/尺相当 注文コード20928506 品番80822(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はテープ長さ・目盛仕様・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

安全に配慮した頑強設計。
金属シャフト標準装備。
衝撃吸収プロテクターで衝撃を緩和しボディを保護。
ベルトクリップを標準装備。別売のベルトホルダーと付け替え可能。
ストラップ付。取り外して市販の落下防止コードを取り付け可能。
80823はマグネット爪。強力なネオジムマグネット採用で鉄骨にガッチリと付きます。

種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)25 材質(テープ)ステンレス(ナイロンコート) 目盛仕様メートル/尺相当 JIS規格- 目盛種別両面 材質(ジャケット)ゴム 材質(バネ)ステンレス 仕様樹脂メッキ、455ピッチ 爪部0点補正移動爪 質量(g)329 校正証明書付き
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37683642
2021-08-16
用途:
現場実測
DESIGN STUFF 様

テープの腰が弱い!マグネットが弱すぎる爪巾が広すぎなので余計感じる!ストラップの取付部の出ばりが異常に大きすぎて邪魔!邪魔なので切断して使用中!全く使う事が解っていない! 最悪

対象商品:
37683633
2020-03-02
用途:
水回り寸法測定時
サービス業

錆防止の為、ステンレス製のものを探していました。店頭ではなかなか見つけることができなかったので購入しました。

対象商品:
37683642
2016-05-06
用途:
建設現場での実測作業
建設業・工事業

とても使いやすい。マグネット部分が壊れにくい。スケール部がシルバーでレーザーが見やすい。

対象商品:
37683633
2015-11-08
用途:
建築現場での寸法取りなど。

尺目盛付のメジャーが少ないなか、これは雨の中でも使いやすい。白地であればもっといい。

対象商品:
37683642
2016-11-14
用途:
空調機の取り付け作業

2〜3回スケール部が斜めに反って使い物にならない捨てました
2度と購入しません

1人が参考にしています
対象商品:
37683642
2013-12-22
用途:
測定

頑丈な作りで満足です

対象商品:
37683642
2012-12-09
用途:
建築現場作業

マグツト付きなので使用用途が広がる。
非常に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする