73042(校正証明:一般) 冷蔵庫用デジタル温度計 A シンワ測定 20928890 73042(校正証明:一般) 冷蔵庫用デジタル温度計 A シンワ測定 20928890 73042(校正証明:一般) 冷蔵庫用デジタル温度計 A シンワ測定 20928890 73042(校正証明:一般) 冷蔵庫用デジタル温度計 A シンワ測定 20928890 73042(校正証明:一般) 冷蔵庫用デジタル温度計 A シンワ測定 20928890

冷蔵庫用デジタル温度計 A

(14件のレビュー)
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 20928890 品番 73042(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

冷蔵庫内外の温度を簡単測定。1台2役の温度計。
1.ボタンひとつで冷蔵庫内外の温度を切替表示・・・2つのセンサーを搭載しており、IN/OUTボタンで冷蔵庫内と冷蔵庫外温度の表示切替ができます。
2.最高最低温度表示・・・リセットしてから現在までの最高・最低の温度を表示します。
3.防水仕様・・・保護等級IPX4なので濡れた手で操作しても安心です。
4.スタンド、マグネット、フック穴付き・・・コンパクトサイズでどこにでも設置できます。

付属品コードに吸盤2個、スタンド、マグネット、フック 材質ポリカーボネート/ABS樹脂 質量(g)75 電源アルカリ電池LR44 1個(※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示IN・OUT:1℃、MAX・MIN:1℃ 測定範囲(℃)冷蔵庫外部(OUT):-5〜50、冷蔵庫内部(IN):-50〜70 コード長さ(m)3 本体寸法(mm)65×65×19 精度(℃)冷蔵庫外部(OUT):0〜40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃、冷蔵庫内部(IN):-10〜40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃ 測定対象冷蔵庫用 使用温湿度範囲温度:-5〜50℃、湿度:85%以下(結露のないこと) 設置方式卓上式 温度表示方式デジタル 防水保護等級IPX4(本体・温度センサーとも※あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がありません。) 温度計の種類冷蔵庫用温度計 校正証明書付き
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
※73042(校正証明:一般)はご注文時に庫内・庫外のどちらを校正するかご指定が必要となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18768462
2024-02-29
用途:
食品の温度管理
丸ビル物流センター 様 (運輸・通信業)

2個注文しましたが、1個が作動せず、交換となりました。
ちょっと残念です。
(※せっかく早く商品が到着したが、交換に手間暇がかかったので)

対象商品:
18768462
2023-01-30
用途:
冷蔵庫内温度測定
医療法人社団宗仁会 就労継続支援B型事業所 ルッコラ 様 (医療・福祉・介護関連業)

数字が大きく見やすい。コードが長いので庫内のどこの温度も測定可能。

対象商品:
18768462
2022-07-30
用途:
冷蔵庫の温度管理用
製造業

野菜保存用(主にジャガイモ)の冷蔵庫の温度管理。(細かい温度調整が必要な為)

対象商品:
18768462
2021-12-23
用途:
冷凍庫の温度管理
サービス業

冷凍庫の温度測定に問題なく使えます。使用している冷凍庫では、意外と温度変動があることがわかり、管理がしやすくなりました。

対象商品:
18768462
2021-10-04
用途:
冷蔵庫温度管理
飲食業

しっかりと温度管理が出来るのと同時に、デジタルで見やすく良かったです。

対象商品:
18768462
2021-08-03
用途:
ワクチン保管に使用
教育・研究機関

精密に測定でき、見やすくてとても買いやすい商品でした。

対象商品:
18768462
2021-04-30
用途:
診療所で冷凍保存をするため
あおなみクリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

最高・最低温度が解ります。温度計のない冷凍庫でも、温度設定を適切にできます。庫内センサまでのコード長が充分にあります。

対象商品:
18768462
2022-08-19
用途:
冷蔵庫修理のとき
サービス業

電源オンオフスイッチがないのが残念です。今回使用して次回使おうとしたら電池がないとかならないか心配。使うたびに電池交換しないとなんてならないことを祈ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする