温度計 丸T字型

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 20928917 品番 72960(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

食材に差し込んで測定しますので、料理をおいしい温度でいただけます。ホルダー付なので液体の温度も測定できます。O-157の加熱殺菌の目安となる75℃が、赤く表示されているので目立ちます。

温度測定範囲(℃)0〜100 用途食材の温度を測定する温度計 材質本体・ホルダー:ステンレス 寸法(mm)Φ35×145 質量(g)22 1目盛(℃)2 精度(℃)±2 温度表示方式アナログ 温度計の種類丸T字型 校正証明書付き
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする