レーザーロボ X line-E レッド

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード20928987 品番71619(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

天墨・地墨ラインがクロスする、縦フルライン×2、横フルラインのハイクラスタイプ。【1光源で360°照射】
コーンミラーを採用して1つの光源での360°照射を実現しました。本体を回す必要がなく作業効率が大幅にアップします。また、ロッドレンズ仕様では不可能だった様々なシーンで使用が可能になりました。【入隅10mm、出隅0mm】
地墨クロスラインが照射可能なので入隅は10mm、出隅は0mmから使用できます。【天墨・地墨ラインがクロス】
360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。【抜群の視認性】
波長変換式に比べ、ライン光の幅・強さが全体に均等で安定した照射が可能です。【振動に強いセンサー+モーター方式】
振動や揺れが大きい作業現場でも素早くライン決めができます。【ライン固定モード】

用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ 付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本 セット内容受光器 レーザーレシーバーU Plus ホルダー付、三脚 ハンドル式 エレベーター A 軽量タイプ 質量(g)約1600 電源単3アルカリ乾電池4本または ACアダプター 精度(通り芯)7.5mで±1.5mm 直角精度90°±0.03° 光源可視半導体レーザー 波長(nm)635〜638 自動補正範囲±4° 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×182×213 制動方式センサー+モーター方式 連続使用可能時間(ライン1本)約14.5時間、(ライン2本)約6.5時間、(ライン3本)約3時間 到達距離(m)最大約35(受光器使用時) 指示精度7.5mで±1.5mm 防塵防水性能IP54(乾電池使用時) 三脚取付ねじ5/8インチ 警告傾斜時/自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗/使用中に電源ランプが点滅、電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔)、さらに電池消耗が進むと自動整準しなくなりレーザーラインが約1秒間隔で点滅 鉛直点精度(mm)3mで±1 出力(mW)2以下(JISクラス2M) 光路幅(mm)5mで約2(7.5mで約3) 回転微調整範囲(°)360 校正証明書付き
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,750 / 税込 ¥1,925
北海道地方数量1につき ¥3,220 / 税込 ¥3,542
沖縄地方数量1につき ¥3,220 / 税込 ¥3,542
離島(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【シンワ測定】レーザー墨出し器 レーザーロボ X line・X line-E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする