レーザーロボ X line グリーン

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード20929005 品番71618(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

天墨・地墨ラインがクロスする、縦フルライン×2、横フルラインのハイクラスタイプ。【1光源で360°照射】
コーンミラーを採用して1つの光源での360°照射を実現しました。本体を回す必要がなく作業効率が大幅にアップします。また、ロッドレンズ仕様では不可能だった様々なシーンで使用が可能になりました。【入隅10mm、出隅0mm】
地墨クロスラインが照射可能なので入隅は10mm、出隅は0mmから使用できます。【天墨・地墨ラインがクロス】
360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。【抜群の視認性】

光源可視半導体レーザー 出力(mW)1以下(JISクラス2) 波長(nm)510〜538 指示精度7.5mで±1.5mm 鉛直点精度(mm)3mで±1 直角精度90°±0.03° 精度(通り芯)7.5mで±1.5mm 光路幅(mm)5mで約2(7.5mで約3) 自動補正範囲±3° 警告傾斜時/自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗/使用中に電源ランプが点滅、電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔)、レーザーラインを複数本照射時に電池消耗がさらに進むと水平ラインの照射のみに自動的に切り替わる 回転微調整範囲(°)360 制動方式振り子+磁気ダンパー方式 電源単3アルカリ乾電池4本または ACアダプター 連続使用可能時間(ライン1本)約10.5時間、(ライン2本)約4.5時間、(ライン3本)約2時間 到達距離(m)最大約35(受光器使用時) 防塵防水性能IP54(乾電池使用時) 三脚取付ねじ5/8インチ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×182×188 質量(g)約1450 付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本 セット内容受光器 レーザーレシーバーU Plus グリーン用 ホルダー付、三脚 ハンドル式 エレベーター A 軽量タイプ 用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ 校正証明書付き
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,750 / 税込 ¥1,925
北海道地方数量1につき ¥3,220 / 税込 ¥3,542
沖縄地方数量1につき ¥3,220 / 税込 ¥3,542
離島(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【シンワ測定】レーザー墨出し器 レーザーロボ X line・X line-E
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする