10035(校正証明:一般) 曲尺 広ピタ シルバー 30cm 表裏同目 8段目盛 JIS シンワ測定 20929136

10035(校正証明:一般) 曲尺 広ピタ シルバー 30cm 表裏同目 8段目盛 JIS シンワ測定 20929136
10035(校正証明:一般) 曲尺 広ピタ シルバー 30cm 表裏同目 8段目盛 JIS シンワ測定 20929136
10035(校正証明:一般) 曲尺 広ピタ シルバー 30cm 表裏同目 8段目盛 JIS シンワ測定 20929136

曲尺 広ピタ シルバー 30cm 表裏同目 8段目盛 JIS

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1セット注文コード20929136品番10035(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

適度な弾力を持った広巾タイプの曲尺です。内側基点目盛なので、材料に引っ掛けてそのまま測れます。

用途
長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
材質ステンレス寸法(mm)320(160)×20×1質量(g)70短枝(mm)(外)150、(内)100長枝(mm)(外)300、(内)2500測定範囲(cm)30JIS規格取得取得済長さ許容差(mm)±0.2直角度100mmにつき0.1mm以下校正証明書付き
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする