曲尺 厚手広巾 シルバー ストッパー付 15cm 表裏同目8段目盛

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 20929416 品番 12433(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

曲尺の内目盛を利用し、パイプの直径や板材の厚さをノギスの様に測定できます。45°の斜め線が引けるので、巾木等の留め加工のケガキ作業に便利。材料端面と平行なケガキ線を長く引く事が出来ます。厚く長い突き当てで面取り材でも安定します。対応曲尺サイズは、厚さ2mm、巾20mm。ストッパー角度精度は、100mmにつき0.2mm以下。

長枝(mm)170 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)170(85)×20×2.0 材質本体:ABS樹脂 ネジ:鉄 板バネ:銅、曲尺:ステンレスSUS410 厚さ(mm)2 短枝(mm)85 幅(mm)20 形状同厚 寸法(mm)75×40×14 シルバー 質量(g)ストッパー:18、曲尺:72 直角度(mm)(目盛側面)150で0.15を超えない 目盛表裏同目、8段目盛 目盛範囲(長枝)外15cm、内10cm、(短枝)外7.5cm、内5cm 精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない、長さの許容差/全長±0.2mm 寸法(幅W×厚さ)(mm)20×2.0 角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下 測定範囲(cm)0〜15 表目盛 長枝外目盛 15cm 内目盛 10cm 表目盛 短枝外目盛 7.5cm 内目盛 5cm 裏目盛 長枝外目盛 15cm 内目盛 10cm 裏目盛 短枝外目盛 7.5cm 内目盛 5cm 校正証明書付き
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【シンワ測定】曲尺用ストッパー プロモーション用動画
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする