JIS規格取得取得済長枝(mm)320材質曲尺:ステンレスSUS410厚さ(mm)2短枝(mm)160幅(mm)20仕様JISマーク、赤数字入形状同厚質量(g)曲尺:144目盛表裏同目 8段目盛直角精度100mmにつき0.1mm以下JIS規格適合角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下測定範囲(cm)30表目盛 長枝外目盛 30cm 内目盛 25cm表目盛 短枝外目盛 15cm 内目盛 10cm裏目盛 長枝外目盛 30cm 内目盛 25cm裏目盛 短枝外目盛 15cm 内目盛 10cm長さ許容差(mm)±0.2以下校正証明書付き