MJ0065 フリースジャケット MJ0065 ボンマックス 20929755

フリースジャケット MJ0065

(2件のレビュー)
取扱い終了
グレー
サイズM
内容量1着注文コード20929755品番MJ0065
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,600

スエット感覚でも着られる柔らかなフリースジャケット
便利なライトアウターとして活用するだけでなく、こちらのフリースはハイブリッドジャケットMJ0064に装着が可能です。さらに防寒性の高いジャケットとして活用できます。

サイズMグレー種別フリースジャケット肩幅(cm)44.5袖丈(cm)60.5着丈(cm)66アズワン品番64-4148-97素材6.9oz 235g/m2 150d ポリエステル100% 両面起毛フリース身幅(cm)52中綿(g/m2)(身頃)235
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20929886
2021-12-04
用途: 自転車通勤時
製造業

自転車に乗る時にインナーとして使用したいので薄い生地のフリ一ス(乗車後ムレますので)をさがしていたのですが思ったより厚めでした。温かいのは良いのですがやはりムレました。又、サイズはLサイズを購入しましたがMサイズを買い直しました(私の身長約170CMです)。余談ですが、同社にはこのジャケットのアウターが発売されており発想は良いのですがデザインの点で購入を見送りました。

2が参考にしています
対象商品 : 20929755
2019-03-14
用途: 通勤時に使用

組み合わせのウインドブレーカーと組み合わせて使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする