フリースジャケット MJ0065

(2件のレビュー)
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 20929825 品番 MJ0065
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

スエット感覚でも着られる柔らかなフリースジャケット
便利なライトアウターとして活用するだけでなく、こちらのフリースはハイブリッドジャケットMJ0064に装着が可能です。さらに防寒性の高いジャケットとして活用できます。

サイズL レッド 種別フリースジャケット 肩幅(cm)46 袖丈(cm)62 着丈(cm)69 アズワン品番64-4149-04 素材6.9oz 235g/m2 150d ポリエステル100% 両面起毛フリース 身幅(cm)55 中綿(g/m2)(身頃)235

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:318

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20929886
2021-12-04
用途:
自転車通勤時
製造業

自転車に乗る時にインナーとして使用したいので薄い生地のフリ一ス(乗車後ムレますので)をさがしていたのですが思ったより厚めでした。温かいのは良いのですがやはりムレました。又、サイズはLサイズを購入しましたがMサイズを買い直しました(私の身長約170CMです)。余談ですが、同社にはこのジャケットのアウターが発売されており発想は良いのですがデザインの点で購入を見送りました。

2人が参考にしています
対象商品:
20929755
2019-03-14
用途:
通勤時に使用

組み合わせのウインドブレーカーと組み合わせて使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする