フリースジャケット MJ0065

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズM 注文コード20929877 品番MJ0065
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590
この商品は色・サイズなど60種類から選べます 他の種類を見る

スエット感覚でも着られる柔らかなフリースジャケット
便利なライトアウターとして活用するだけでなく、こちらのフリースはハイブリッドジャケットMJ0064に装着が可能です。さらに防寒性の高いジャケットとして活用できます。

サイズM ネイビー 種別フリースジャケット 肩幅(cm)44.5 袖丈(cm)60.5 着丈(cm)66 アズワン品番64-4149-08 素材6.9oz 235g/m2 150d ポリエステル100% 両面起毛フリース 身幅(cm)52 中綿(g/m2)(身頃)235

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:318

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20929886
2021-12-04
用途:
自転車通勤時
製造業

自転車に乗る時にインナーとして使用したいので薄い生地のフリ一ス(乗車後ムレますので)をさがしていたのですが思ったより厚めでした。温かいのは良いのですがやはりムレました。又、サイズはLサイズを購入しましたがMサイズを買い直しました(私の身長約170CMです)。余談ですが、同社にはこのジャケットのアウターが発売されており発想は良いのですがデザインの点で購入を見送りました。

2人が参考にしています
対象商品:
20929755
2019-03-14
用途:
通勤時に使用

組み合わせのウインドブレーカーと組み合わせて使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする