70902(校正証明:一般) レーザーロボ LEXIA レッド AR シンワ測定 20929897 70902(校正証明:一般) レーザーロボ LEXIA レッド AR シンワ測定 20929897

レーザーロボ LEXIA レッド AR

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 波長(nm)630〜645、地墨ポイント645〜655 注文コード20929897 品番70902(校正証明:一般)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は波長・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

床から15mmの高さで横全周のラインを照射することが出来ます。
レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。
電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。
リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、
現場や状況に応じて電源を選べます。

用途各種基準出しに使用。 電源リチウムイオン電池(USB Type-Cで繰り返し充電) 光源可視半導体レーザー 波長(nm)630〜645、地墨ポイント645〜655 製品質量(g)1220 制動方式振り子+磁気ダンパー方式 本体サイズ(mm)190×128×128(ボディ部 直径100) 指示精度縦ライン7.5mで±1mm/横全周ライン7.5mで±1.5mm 防塵防水性能保護等級IP54 ライン照射角(°)縦ライン約130/横ライン360 レーザー出力(mW)1以下(クラス2) 校正証明書付き
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1につき ¥2,370 / 税込 ¥2,607
沖縄地方数量1につき ¥2,370 / 税込 ¥2,607
離島(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【シンワ測定】レーザーロボ LEXIA AR 製品紹介

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20929897 70902(校正証明:一般) 20929836 70862(校正証明:一般) レーザーロボ LEXIA グリーン AR シンワ測定 レーザーロボ LEXIA グリーン AR シンワ測定 1セット 119,800 税込131,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする