73039(校正証明:一般) 放射温度計 F-2 シンワ測定 20930168 73039(校正証明:一般) 放射温度計 F-2 シンワ測定 20930168 73039(校正証明:一般) 放射温度計 F-2 シンワ測定 20930168

放射温度計 F-2

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 20930168 品番 73039(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

コンパクトサイズで携帯に便利です。
持ち歩きに便利なクリップ付です。
水に濡れても安心な防塵・防水仕様です。(IP67)非接触なので安全で衛星的に使えます。

用途様々な温度測定に。 材質(本体)ABS樹脂/カバー:塩化ビニル樹脂、ポリエチレン樹脂 質量(g)25(電池含) 電源アルカリ電池LR44 2個 測定範囲(℃)-30〜180 使用温度(℃)0〜50 精度(℃)-33〜0℃:±(-2.5+0.05×表示温度)℃/0℃以上:±2.5%または±2.5℃(数値の大きい方) 測定波長8〜14μ 放射率0.95(固定) 本体サイズ(mm)85×24×18 電池寿命(連続時間)約30 防塵防水性能IP67 オートパワーオフ無操作状態で約15秒後 測定間隔1秒 特性防塵・防水 校正証明書付き
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする