曜日別特売
70897(校正証明:一般) レーザーロボ LEXIA-E グリーン 51AR 受光器・三脚セット シンワ測定 20930186

レーザーロボ LEXIA-E グリーン 51AR 受光器・三脚セット

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1セット注文コード20930186品番70897(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。受光器・三脚セットです。

用途
各種墨出しに。
電源着脱式リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)190×128×128本体質量(g)1250精度通り芯:7.5mで±1mm直角精度90°±0.04°光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤自動補正範囲±2.5°制動方式電子水平センサー+モーター方式連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約7時間ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm防塵防水性能IP54三脚取付ねじW 5/8インチライン照射角(°)縦:約130、横:120警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅鉛直点精度(mm)3mで±1出力(mW)1以下(クラス2)バッテリー容量(mAh)2600回転微調整範囲(°)360校正証明書付き
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
※受光器・三脚は書類発行不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,750/税込1,925
北海道地方数量1につき3,220/税込3,542
沖縄地方数量1につき3,220/税込3,542
離島(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする