シンワ測定
曲尺平ぴた シルバー 表裏同目 ストッパー付 JIS
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
21日以内出荷とは
内容量
1セット
1本
1セット
質量(g)
72
72
40
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
20930265
品番
12438(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
15mm巾の曲尺に装着する事で、45°線のけがき・高さ測定・材料端面と平行な線をけがく事ができるようになります。
用途
材料のケガキ作業に使用
セット内容
曲尺平ぴた30cm、曲尺用ストッパー15mm巾用、曲尺平ぴた30cm、曲尺用ストッパー15mm巾用
材質
ストッパー本体:ABS樹脂、ねじ:鉄、板ばね:鋼、曲尺本体:ステンレス
幅(mm)
15
厚さ(mm)
14
全長(mm)
320
質量(g)
72
短辺(mm)
165
目盛仕様
表裏同目
アズワン品番
64-3933-29
長さ許容差(mm)
±0.2
直角度
100mmにつき0.1mm以下
校正証明書
付き
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
【シンワ測定】曲尺用ストッパー 15mm巾用 製品紹介
参考になった